MILTEX Système de grille de sol YOGA Grid
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Revêtement de sol pour poste de travail Yoga Drid noir
• Caillebotis modulaire
Des dalles peuvent être rajoutées suivant les besoins.
• Résistant et durable
Sûr sous le pied et anti-dérapant selon R12 DIN 51130.
Bon drainage et aération selon V10 DIN 51130.
• Modèle
Matériau : 100 % polychlorure de vinyle (PVC).
Couleur : noir.
Dimensions des dalles : 500x500 mm.
Épaisseur du matériau : 16 mm.
Poids : 4,8 kg/m².
Résistance à la température : de –23 °C à +60 °C.
MILTEX
Revêtement de sol Yoga Grid (4 pièces) 6 x 6 cm noir
Numéro d`article ERIKS: 12967463
Article de catalogue 1: 3060.9545 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Barre Yoga Grid, fem. 50 x 6 cm noire
Numéro d`article ERIKS: 12967469
Article de catalogue 1: 3060.9542 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Barre Yoga Grid, mâle 50 x 6 cm noire
Numéro d`article ERIKS: 12967468
Article de catalogue 1: 3060.9541 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Plaque Yoga Grid (4 pièces) 50 x 50 cm noire
Numéro d`article ERIKS: 12967447
Article de catalogue 1: 3060.9540 |
Connectez-vous pour voir les prix |