MILTEX Tapis à picots ergonomique en caoutchouc YOGA Flex
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
YOGA Flex et YOGA Flex Industrie – tapis à picots ergonomique en caoutchouc
• Système modulaire en 2 versions
Extensible dans le sens de la longueur.
Aucun risque de trébucher - bords en biais (tapis individuels : de tous les côtés, tapis intermédiaire : 2 côtés, tapis d'extrémité : 3 côtés).
• YOGA Flex
Matériau : caoutchouc au styrène-butadiène (SBR).
Couleur : gris.
• YOGA Flex Industrie
Matériau : caoutchouc nitrile, résistant contre la plupart des
produits chimiques et huiles (demander un échantillon de test).
Couleur : noir.
• Modèle
Épaisseur du matériau : 14 mm.
Poids : 5,5 kg/m².
MILTEX
Revêtement de sol YOGA-Flex 600 x 900 mm, tapis individuel
Numéro d`article ERIKS: 12967446
Article de catalogue 1: 3062.1464 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Revêtement de sol YOGA-Flex 900 x 600 mm, tapis individuel
Numéro d`article ERIKS: 23866536
Article de catalogue 1: 3061.1174 |
Connectez-vous pour voir les prix |