MILTEX Tapis anti-salissures OLEFIN différents coloris
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
OLEFIN, tapis, marron
• Tapis anti-salissures entièrement synthétique
Maintien sûr grâce au dos revêtu de PVC élastique.
• Inusable pendant des années grâce au fil OLEFIN
Fibres à la couleur résistante grâce à la coloration à l'état liquide.
• Haute absorption des salissures et de l'humidité
7 l d'eau par m².
• Modèle
Épaisseur du matériau : 9 mm.
Poids : 3,0 kg/m².
• Découpes à partir de 2 mètres linéaires
MILTEX
Tapis anti-salissures Olefin bleu 60 x 91 cm
Numéro d`article ERIKS: 12967500
Article de catalogue 1: 3062.1503 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Tapis anti-salissures Olefin gris 60 x 91 cm
Numéro d`article ERIKS: 23866539
Article de catalogue 1: 3061.1445 |
Connectez-vous pour voir les prix
2 Unité par emballage
|