MILTEX Tapis anti-salissures PP, différents coloris
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tapis anti-salissures haute performance, anthracite
• Haute absorption des salissures et de l'humidité
Adapté pour une utilisation à l'intérieur et à l'entrée avec
une circulation du public normale.
• Modèle
Surface : polypropylène mélangé, résistant aux UV,
absorbe jusqu'à 4 litres par m².
Dos en vinyle : antidérapant, s'accroche fermement sur tous les sols.
Épaisseur : 9 mm.
Poids : 3,0 kg/m².
• Conseil de pose et de nettoyage
Facile à entretenir en l'aspirant ou le secouant.
MILTEX
Tapis anti-salissures PP 9 mm 60 x 90 cm anthracite
Numéro d`article ERIKS: 12967548
Article de catalogue 1: 3061.1563 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Tapis anti-salissures PP 9 mm 120 x 180 cm anthracite
Numéro d`article ERIKS: 12967465
Article de catalogue 1: 3061.1569 |
Connectez-vous pour voir les prix |