MILTEX Tapis caoutchouc avec accessoires
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tapis en caoutchouc
• Surface inusable pour tous les temps
Tapis anti-salissures résistant d'env. 22 mm d'épaisseur en caoutchouc pur.
Très bon écoulement de l'eau grâce à des picots en caoutchouc sur le dessous.
Les brosses circulaires renforcent encore l'effet de nettoyage.
• Larges possibilités d'aménagement
Grâce aux raccords, vous pouvez élargir ou réduire la surface facilement.
• Modèle
Matériau : 100 % caoutchouc.
Épaisseur du matériau : 22 mm.
Poids : 9,0 kg/m².
Taille spéciale sur demande.
MILTEX
Tapis caoutchouc noir 40 x 60 cm hauteur 22 mm
Numéro d`article ERIKS: 23866553
Article de catalogue 1: 3061.1170 |
Connectez-vous pour voir les prix
3 Unité par emballage
|
||
MILTEX
Tapis caoutchouc noir 80 x 120 cm hauteur 22 mm
Numéro d`article ERIKS: 23866554
Article de catalogue 1: 3061.1171 |
Connectez-vous pour voir les prix
2 Unité par emballage
|
||
MILTEX
Tapis caoutchouc noir 100 x 150 cm hauteur 22 mm
Numéro d`article ERIKS: 23866555
Article de catalogue 1: 3061.1172 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Brosse ronde noire à insérer, lot de 10
Numéro d`article ERIKS: 12967455
Article de catalogue 1: 3062.1483 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Élément de raccord pour tapis caoutchouc à alvéoles
Numéro d`article ERIKS: 23192229
Article de catalogue 1: 3061.1173 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Brosse ronde jaune à insérer, lot de 10
Numéro d`article ERIKS: 12967454
Article de catalogue 1: 3062.1482 |
Connectez-vous pour voir les prix |