MILTEX Tapis fines stries en caoutchouc
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tapis rainuré en caoutchouc
• Tapis finement rainuré en caoutchouc naturel.
Surface finement rainurée et fermée.
Espace de stockage antidérapante et prenant soin des marchandises sensibles.
• Couper et poser sans problèmes
Idéal pour les tiroirs et établis.
• Modèle
Matériau : 100 % caoutchouc SBR.
Couleur : noir.
Épaisseur du matériau : 3 mm.
Poids : 3,2 kg/m².
Longueur du rouleau : 10 m linéaires.
• Découpes possibles à partir de 2 mètres linéaires
MILTEX
Tapis à stries en caoutchouc largeur 1 000 mm noir
Numéro d`article ERIKS: 12335446
Article de catalogue 1: 3061.1222 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
MILTEX
Tapis fines stries en caoutchouc largeur 1 200 mm noir
Numéro d`article ERIKS: 11598795
Article de catalogue 1: 3061.1224 |
Connectez-vous pour voir les prix
2 Mètre par emballage
|