Chaîne plastique, rouge/blanc
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Chaîne en plastique
• Pour barrer, sécurisé et guider
Pour une utilisation en intérieur ou temporairement en extérieur. Avec deux crochets universels pour suspendre ou relier.
Données techniques :
Résistance aux températures : de –20 °C à +60 °C.
Longueur : 3 m
Matériau : polypropylène.
Poids : 410 g
Section : 7 x 9 mm
Largeur extérieure : 32 mm
Pas : 37 mm
Changement de couleur : 50 cm