Cône de signalisation
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Cône de signalisation
• Disponible en 3 tailles
320 – 500 – 750 mm (taille standard 500 mm).
Uniquement pour une utilisation au sein de l'entreprise.
• Modèle robuste en PVC
Orange, brille de jour avec rayures blanches.
Cône de signalisation PVC orange 750 mm
Numéro d`article ERIKS: 11822623
Article de catalogue 1: 3052.2104 |
Connectez-vous pour voir les prix
4 Unité par emballage
|
||
Cône de signalisation 500 mm 2 bandes blanches néon orange
Numéro d`article ERIKS: 11818341
Article de catalogue 1: 3052.2102 |
Connectez-vous pour voir les prix
4 Unité par emballage
|
||
Cône de signalisation PVC orange 320 mm
Numéro d`article ERIKS: 11818342
Article de catalogue 1: 3052.2100 |
Prix (Par Unité):
13,42 €
4 Unité par emballage
|