CEMO Conteneur pour gravier
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Box pour produit d'épandage PLUS, bac vert/couvercle orange
• Absolument résistant à la corrosion et aux intempéries
Bac et couvercle en plastique renforcé fibres de verre.
• Rapide et peu encombrant
Couvercle amovible sans outils, se vide facilement, stockage rapide, ouverture facile de l'extérieur et de l'intérieur, empilable en rangées, fermeture à ressort automatique (inox).
• Différentes tailles
200–2200 l.
Équipé de série d'un compas (inox). L'ill. montre le bac avec ouverture, bac gris/couvercle orange. Exemple illustré.
CEMO
Bac à sel 1500 L avec ouverture d'écoulement Vert
Numéro d`article ERIKS: 23862577
Article de catalogue 1: 3010.7125 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
CEMO
Bac à sel 1500 L sans ouverture d'écoulement Vert
Numéro d`article ERIKS: 23862576
Article de catalogue 1: 3010.7124 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
CEMO
Bac à sel 2200 L sans ouverture d'écoulement Vert
Numéro d`article ERIKS: 23862578
Article de catalogue 1: 3010.7126 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
CEMO
Bac à sel 2200 L avec ouverture d'écoulement Vert
Numéro d`article ERIKS: 23862579
Article de catalogue 1: 3010.7127 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
CEMO
Bac à sel 200L sans ouverture d'écoulement Gris
Numéro d`article ERIKS: 13417160
|
Prix (Par Unité):
283,05 €
|