Abri fumeurs Leipzig
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Abri polyvalent modèle Leipzig, simple face, tôle trapézoïdale RAL 9002
• Structure modulaire et flexible
Le système de base et complémentaire élégant, conforme aux normes,
offre un abri des intempéries dans différents domaines d'application.
Les constructions simples ou doubles
peuvent être élargies grâce à des unités complémentaires.
• Construction de base stable, protégée contre la corrosion
La construction portante galvanisée avec embases à cheviller
est disponible dans quatre revêtements de couleur différents.
Le toit est composé de quatre tôles profilées galvanisées avec un
attique sur tout le pourtour. Les parois latérales et arrière
peuvent être équipées de tôle trapézoïdale ou de tôle ondulée.
• Données techniques
Longueur : 4300 mm.
Profondeur : 2200 mm simple face, 4400 mm double face.
Hauteur : 2350 mm (hauteur intérieure 2200 mm).
• Contenu de la livraison
En kit avec instructions de montage détaillées
et plan de fondations.
* Prix uniquement valable en combinaison avec la commande d'un article de base.