ALTREX Échafaudage roulant 0,75x1,85m construction traditionnelle type 4100 bois
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Échafaudage en aluminium 4100 – 0,75 m étroit, cote longitudinale 1,85 m
De smalle rolsteiger 4100 is 0, 75 m breed en 1,85/2,45 m lang
• De maximale werkhoogte voor de 4100 is voor zowel binnens- als buitenshuis 10.2 meter (hoger mogelijk)
• Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
• Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
• Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
• Voorzien van complete, houten kantplankset met scharnieren en houten platformen
• Houten platform voorzien van opwaaibeveiliging
• Telescopisch instelbare driehoeksstabilisatoren
• Dubbel geremde wielen Ø 200 mm. Opspindelbaar (10 cm) en goed ontgrendelbaar met volledige belasting
• Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen
Nomenclature pour n° de commande 3062.7534
Description
Cadre de montage 75-28-7, 6,0 kg : 2
Cadre de garde-corps 75-50-2, 2,6 kg : 2
Support de roue Ø 200 mm série 4000, 3,3 kg : 4
Plate-forme en bois avec trappe, 14,0 kg : 1
Entretoise diagonale, 2,0 kg : 2
Entretoise horizontale, 1,8 kg : 6
Bras triangulaire standard série 4000, 7,3 kg : -
Set de plinthes 0,75 x 1,85/2,45 m, 7,6 kg : 1
Numéros de configuration
Cote longitudinale 1,85 m : C410004
ALTREX
Plate-forme en bois 185 RS TOWER 41 4,2 m
Numéro d`article ERIKS: 12967296
Article de catalogue 1: 3062.7534 |
Prix (Par Unité):
1 389,00 €
|
||
ALTREX
Plate-forme en bois 185 RS TOWER 41 6,2 m
Numéro d`article ERIKS: 12967297
Article de catalogue 1: 3062.7535 |
Ce produit n'est plus disponible
|