ALTREX Échafaudage roulant 1,35x2,45m construction traditionnelle type 4200 bois
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Échafaudage en aluminium 4200 – 1,35 m étroit, cote longitudinale 2,45 m
De brede rolsteiger 4200 is 1,35 m breed en 1,85 / 2,45 m lang
• De maximale werkhoogte voor de 4200 is 14,2 m voor binnen en 10,2 m voor buiten (hoger mogelijk i.o.m. Altrex)
• Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
• Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
• Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
• Voorzien van complete, houten kantplankset met scharnieren en houten platformen
• Houten platform voorzien van opwaaibeveiliging
• Telescopisch instelbare driehoeksstabilisatoren
• Dubbel geremde wielen Ø 200 mm. Opspindelbaar (10 cm) en goed ontgrendelbaar met volledige belasting
• Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen
Nomenclature pour n° de commande 3062.7539
Description
Cadre de montage 135-28-7, 9,1 kg : 2
Cadre de garde-corps 135-50-2, 3,4 kg : 2
Support de roue Ø 200 mm série 4000, 3,3 kg : 4
Plate-forme en bois avec trappe, 18,0 kg : 1
Plate-forme en bois sans trappe, 18,0 kg : 1
Entretoise diagonale, 2,4 kg : 4
Entretoise horizontale, 2,2 kg : 6
Bras triangulaire standard série 4000, 7,3 kg : -
Set de plinthes 1,35 x 1,85/2,45 m, 14,9 kg : 1
Numéros de configuration
Cote longitudinale 2,45 m : C420001
ALTREX
Plate-forme en bois 245 RS TOWER 42 6,2 m
Numéro d`article ERIKS: 12967132
Article de catalogue 1: 3062.7540 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
ALTREX
Plate-forme en bois 245 RS TOWER 42 8,2 m
Numéro d`article ERIKS: 12967133
Article de catalogue 1: 3062.7541 |
Prix (Par Unité):
3 793,00 €
|