ALTREX Echelle pliante télescopique 4x 4 -ou 5 échelons VARITREX-Teleprof
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Échelle à usage universel téléscopique Varitrex-Teleprof
La Varitrex Teleprof est une échelle à usage universel téléscopique légère, adaptée aux travaux professionnels les plus divers. Grâce aux charnières unique et au mécanisme téléscopique, l'échelle est utilisable de façon multifonctionnelle. La Varitrex Teleprof peut être adaptée en toute facilité sur des supports inégaux, comme dans un escalier.
• Différentes positions de travail possibles, les différences de hauteur pouvant également être compensées
• Le système de charnières unique 3-Pin Auto-locking® garantit une sécurité optimale, un arrêt dans chaque position d'utilisation
• Très durable : 12 000 cycles garantis
• Utilisation réduite de l'espace en position entrepôt (1/4 de la longueur déployée)
• Le mécanisme de verrouillage unique Telelock® permet différentes hauteurs de travail
• Particulièrement stable grâce aux montants évasés et aux pieds antidérapants
Varitrex-Teleprof 4x4
ALTREX
Échelle multi-usage Varitrex Teleprof Flex 4 x 4 échelons
Numéro d`article ERIKS: 23286991
Article de catalogue 1: 8503155701 Article de catalogue 2: 503754 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
ALTREX
Échelle multi-usage Varitrex Teleprof Flex 4 x 5 échelons
Numéro d`article ERIKS: 23286457
Article de catalogue 1: 8503177682 Article de catalogue 2: 503755 |
Connectez-vous pour voir les prix |