ALTREX Plateforme mobile à montage rapide MI TOWER PLUS
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Construction rapide échafaudage mobile MiTower PLUS
L'Altrex MiTOWER est le premier échafaudage mobile à construction rapide pour 1 personne. Cet échafaudage peut être monté et démonté rapidement et en toute sécurité en 10 minutes par 1 seule personne jusqu'à une hauteur de 6 mètres et être transporté de façon très compacte sous forme de chariot.
Cet échafaudage mobile convient pour de nombreux types d'utilisatio, comme les locations, les entreprises de construction, les peintres, les électriciens et les entreprises d'entretien.
Le MiTOWER PLUS possède une grande plateforme de travail et peut atteindre une hauteur de travail de 8 mètres. Le modèle traditionnel MiTOWER a une hauteur de travail maximum de 6 mètres.
Les avantages du MiTOWER:
• Montage et démontage par 1 personne
• Hauteur de traval de 6 mètres rapidement et en toute sécurité en 10 minutes
• Solide et robuste
• Mécanisme de suspension unique dans la plateforme
• Chariot avec des pièces propres
• Transport facile et compact
• Peu encombrant
• L'échafaudage est disponible avec des hauteurs de travail de 4, 5, 6, 7 et 8 mètres
• Options d'identification : Nom/Logo/Couleurs
ALTREX
Kit d'extension MiTOWER PLUS STAIRS
Numéro d`article ERIKS: 12967332
Article de catalogue 1: 3062.7691 |
Prix (Par Unité):
1 104,00 €
|
||
ALTREX
Échafaudage RS MiTower PLUS, hauteur de travail 4 m
Numéro d`article ERIKS: 14337987
Article de catalogue 1: 8504200951 |
Prix (Par Unité):
2 872,00 €
|
||
ALTREX
Échafaudage RS MiTower PLUS, hauteur de travail 5 m
Numéro d`article ERIKS: 12967334
Article de catalogue 1: 8504200952 |
Prix (Par Unité):
3 767,00 €
|
||
ALTREX
Échafaudage RS MiTower PLUS, hauteur de travail 6 m
Numéro d`article ERIKS: 12967335
Article de catalogue 1: 8504200953 |
Prix (Par Unité):
4 225,00 €
|
||
ALTREX
Échafaudage RS MiTower PLUS, hauteur de travail 7 m
Numéro d`article ERIKS: 14337988
Article de catalogue 1: 8504200954 |
Prix (Par Unité):
5 120,00 €
|
||
ALTREX
Échafaudage RS MiTower PLUS, hauteur de travail 8 m
Numéro d`article ERIKS: 12967337
Article de catalogue 1: 8504200955 |
Prix (Par Unité):
5 578,00 €
|