BROCKHAUS Dispositif de réglage automatique de hauteur pour étau d'établi (5051) type 5055
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/brockhaus.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : vérin à gaz de haute qualité - adapté au poids de l'étau. Réglage continu en hauteur jusqu'à 200 mm, rotation jusqu'à 360°.
Applications : facilite vraiment le travail. Adaptation de l'étau à la taille de l'utilisateur pour un travail confortable et pour éviter les pathologies dues aux mauvaises postures.
![]() |
BROCKHAUS
Support elevateur automatique pour HEUER etau 100mm
Numéro d`article ERIKS: 12055146
Article de catalogue 1: 50550100 |
Prix (Par Unité):
295,16 €
|
|
![]() |
BROCKHAUS
Support elevateur automatique pour HEUER etau 120mm
Numéro d`article ERIKS: 12055147
Article de catalogue 1: 50550120 |
Prix (Par Unité):
295,16 €
|
|
![]() |
BROCKHAUS
Support elevateur automatique pour HEUER etau 140mm
Numéro d`article ERIKS: 12055148
Article de catalogue 1: 50550140 |
Prix (Par Unité):
295,16 €
|
|
![]() |
BROCKHAUS
Support elevateur automatique pour HEUER etau 160/180mm
Numéro d`article ERIKS: 12055149
Article de catalogue 1: 50550160 |
Prix (Par Unité):
295,16 €
|