FORMAT Embase réglable en hauteur pour étau parallèle (5013 et 5014) type 5032
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Applications : permet le réglage en hauteur jusqu'à 240 mm, orientable à 360°, ajustage vertical et horizontal en continu.
FORMAT
Support elevateur mechanique pour etau 120mm
Numéro d`article ERIKS: 23140205
Article de catalogue 1: 50320120 |
Prix (Par Unité):
319,22 €
|
||
FORMAT
Support elevateur mechanique pour etau 140mm
Numéro d`article ERIKS: 23140206
Article de catalogue 1: 50320140 |
Prix (Par Unité):
319,22 €
|