FORMAT Étau parallèle avec étau pour tuyaux soudé dessus type 5014
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier forgé en matrice, mors et enclume trempés par induction (52-58 HRC), avec mors plus hauts, permettant une profondeur de serrage plus importante. Surface d'enclume convenant aux travaux de dressage et de refoulement. Ouverture vers l'avant, serrage précis par guidage réglable, glissière protégée contre la crasse, avec échelle graduée.
FORMAT
Etau parallele avec mors serre-tubes 120mm
Numéro d`article ERIKS: 23140420
Article de catalogue 1: 50140120 |
Prix (Par Unité):
235,18 €
|
||
FORMAT
Etau parallele avec mors serre-tubes 140mm
Numéro d`article ERIKS: 23140421
Article de catalogue 1: 50140140 |
Prix (Par Unité):
312,91 €
|
||
FORMAT
Etau parallele avec mors serre-tubes 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23140422
Article de catalogue 1: 50140160 |
Prix (Par Unité):
387,69 €
|