UNISPANN Support d'étau orientable à visser sur établi type 5083
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/unispann.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : étau, étrier de serrage et plaque à visser en alliage de métal léger, peinture à effet martelé, ouverture vers l'avant. Grâce à la rotule, l'étau pivote à 360° et bascule à 90° et est réglable horizontalement et verticalement sous n'importe quel angle. Dans sa partie supérieure, la broche à rotule présente une denture permettant de monter également d'autres dispositifs interchangeables. Avec mors en aluminium vissés et interchangeables.
![]() |
UNISPANN
Etau a rotule a visser 46mm
Numéro d`article ERIKS: 23140220
Article de catalogue 1: 50830046 |
Prix (Par Unité):
193,47 €
|
|
![]() |
UNISPANN
Etau a rotule a visser 80mm
Numéro d`article ERIKS: 23140221
Article de catalogue 1: 50830080 |
Prix (Par Unité):
451,37 €
|