Housse de protection MULTI TARP en HDPE/LDPE
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bâche multi-usages " Multi Tarp"
• Matériau
Bâche tramée HDPE/LDPE " Multi Tarp" ,
100 % PE, 120 g/m², revêtement double face, naturel.
• Caractéristiques
Écologique, étanche et résistante à la déchirure.
Oeillets en aluminium tous les 100 cm dans l'ourlet renforcé.
• Contenu de la livraison
Chaque bâche est emballée séparément dans un sachet PE.
Bâche Tex-Tarp 2 x 3 m en tissu 100 m
Numéro d`article ERIKS: 12971095
Article de catalogue 1: 3090.1157 |
Prix (Par Unité):
11,82 €
|
||
Bâche Tex-Tarp 4 x 6 m, 120 m
Numéro d`article ERIKS: 12971094
Article de catalogue 1: 3090.1160 |
Prix (Par Unité):
47,83 €
|
||
Bâche Tex-Tarp 4 x 5 m 120 m
Numéro d`article ERIKS: 12971107
Article de catalogue 1: 3090.1159 |
Prix (Par Unité):
39,92 €
|