Big-Bag avec revêtement pour l'élimination de l'amiante
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Big Bags pour l'élimination de l'amiante, revêtus
• Domaine d'utilisation
Conçus pour le transport et le stockage de produits en vrac de tous types, tels que gravier, sable, déblais, céréales et autres matériaux sous forme de granulés ou de poudre.
• Qualité robuste
Tissu en plastique, résistant aux intempéries, à la déchirure et aux UV.
• Facteur de sécurité : 5:1
• Avec impression : logo amiante, bicolore
Modèle : pour plaques d'amiante, en haut avec rabat et couvercle ainsi que 8 rubans à nouer, 4 sangles tout autour, 300 mm longueur libre.
Big Bag pour amiante 2 600 x 1 250 x 300 mm
Numéro d`article ERIKS: 12971106
Article de catalogue 1: 3061.8516 |
Prix (Par Unité):
27,41 €
|
||
Big Bag pour amiante 3 200 x 1 250 x 300 mm
Numéro d`article ERIKS: 12971116
Article de catalogue 1: 3061.8517 |
Prix (Par Unité):
28,23 €
|
||
Big Bag pour amiante 900 x 900 x 1 100 mm
Numéro d`article ERIKS: 12971200
Article de catalogue 1: 3061.8515 |
Prix (Par Unité):
18,91 €
|