KERN Balance à plateau type SFE
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance plate-forme type SFE
• Balance plateforme solide avec homologation d'étalonnage
Convient parfaitement pour une utilisation durable dans un environnement industriel.
Pour les applications nécessitant un étalonnage, commander l'étalonnage, l'étalonnage initial ultérieur n'est pas possible.
• Protection contre la poussière et les projections d'eau IP 65
Afficheur et plateau en acier inoxydable.
Soubassement peinture acier.
• Balances avec plage de tolérance (Checkweighing) :
Fonctionnement sur accu de série, durée de service 35 heures sans rétroéclairage.
Cellule de pesée en aluminium, revêtement en silicone.
Plage de température ambiante admissible –10 °C à +40 °C.
KERN
Balance à plateau IP 65 lisibilité 10 g
Numéro d`article ERIKS: 12963218
Article de catalogue 1: 3042.1151 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance à plateau IP 65 lisibilité 20 g
Numéro d`article ERIKS: 12963198
Article de catalogue 1: 3042.1152 |
Connectez-vous pour voir les prix |