KERN Balance compacte avec poids de référence et nombre de pièces
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance compteuse type CPB
• Balance de comptage et contrôle programmable
Pour les pesées ne nécessitant pas d'étalonnage.
Nombre d'unités cible programmable, mémoire des sommes.
Avec affichage du niveau de charge.
• 3 fenêtres d'affichage
Affichage du poids, poids de référence, nombre d'unités.
Grand écran LCD.
Rétroéclairage.
• Pack d'accu
Non contenu dans le matériel fourni ! À commander séparément.
KERN
Batterie pour compteuse CPB
Numéro d`article ERIKS: 12573456
Article de catalogue 1: 3042.1166 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 15 kg lisibilité 0,5 g
Numéro d`article ERIKS: 11821774
Article de catalogue 1: 3042.1055 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 30 kg lisibilité 0,5 g
Numéro d`article ERIKS: 11821775
Article de catalogue 1: 3042.1056 |
Connectez-vous pour voir les prix |