|
KERN
Balance de précision lisibilité 0,001 g/maximum 100 g
Numéro d`article ERIKS: 12327861
Article de catalogue 1: 3042.1112
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales, reading precision 0.001g/max. 100g",
"item_id": "gr0000000890813",
"material_number": "12327861",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0012_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 200 g lisibilité 0,01 g
Numéro d`article ERIKS: 12327863
Article de catalogue 1: 3042.1113
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 200g reading precision 0.01g",
"item_id": "gr0000000882248",
"material_number": "12327863",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0012_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision jusqu'à 0,25 kg lisibilité 0,001 g
Numéro d`article ERIKS: 12963176
Article de catalogue 1: 3042.1133
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales up to 0.25kg reading precision 0.001g",
"item_id": "gr1775299279517186",
"material_number": "12963176",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0012_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision lisibilité 0,01 g/maximum 1 000 g
Numéro d`article ERIKS: 12327860
Article de catalogue 1: 3042.1114
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales, reading precision 0.01g/max. 1000g",
"item_id": "gr0000000884405",
"material_number": "12327860",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0012_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision lisibilité 0,1 g/maximum 2 000 g
Numéro d`article ERIKS: 12327862
Article de catalogue 1: 3042.1117
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales, reading precision 0.1g/max. 2000g",
"item_id": "gr0000000874213",
"material_number": "12327862",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0012_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision jusqu'à 3,05 kg lisibilité 0,01 g
Numéro d`article ERIKS: 12963192
Article de catalogue 1: 3042.1134
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales up to 3.05kg reading precision 0.01g",
"item_id": "gr1775299279518339",
"material_number": "12963192",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0012_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 6 000 g lisibilité 0,1 g
Numéro d`article ERIKS: 12327864
Article de catalogue 1: 3042.1121
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 6000g reading precision 0.1g",
"item_id": "gr0000000893404",
"material_number": "12327864",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0012_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|