KERN Balance compacte polyvalente
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance de table type FCB/FKB
• Grande balance de table haute précision
Pour les pesées ne nécessitant pas d'étalonnage jusqu'à 65 kg.
Fonction Pre-Tare pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu.
Type FKB : avec unité de pesée librement programmable, par ex. affichage direct dans la longueur du fil g/m.
• Écran rétroéclairé
Type FKB : 18 mm de hauteur des chiffres.
Type FCB : 25 mm de hauteur des chiffres.
Livraison avec adaptateur secteur 230 Volts, fonctionnement sur pile possible.
KERN
Balance compacte jusqu'à 3 kg lisibilité 0,1 g
Numéro d`article ERIKS: 12963203
Article de catalogue 1: 3042.1136 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 8 kg lisibilité 0,1 g
Numéro d`article ERIKS: 12963205
Article de catalogue 1: 3042.1137 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 12 kg lisibilité 1 g
Numéro d`article ERIKS: 23951384
Article de catalogue 1: 3042.1024 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 30 kg lisibilité 1 g
Numéro d`article ERIKS: 12963204
Article de catalogue 1: 3042.1138 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 65 kg lisibilité 1 g
Numéro d`article ERIKS: 12963191
Article de catalogue 1: 3042.1139 |
Connectez-vous pour voir les prix |