KERN Balance compacte
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance compacte type EMB
• Modèle entrée de gamme économique
Pour les pesées ne nécessitant pas d'étalonnage.
Fonction de pesée.
• Utilisation facile
Grand écran LCD avec hauteur des chiffres 15 mm.
Avec piles et douilles de raccordement pour adaptateur secteur (commande en option).
• Avec économie des piles
Fonction AUTO-OFF au bout de 3 minutes sans modification de charge, commutable.
KERN
Balance compacte jusqu'à 5,2kg lisibilité 1 g
Numéro d`article ERIKS: 11821767
Article de catalogue 1: 3042.1048 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 5,2 kg lisibilité 5 g
Numéro d`article ERIKS: 11821768
Article de catalogue 1: 3042.1049 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 1,2 kg lisibilité 0,1 g
Numéro d`article ERIKS: 12963206
Article de catalogue 1: 3042.1130 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 2 kg lisibilité 0,01 g
Numéro d`article ERIKS: 12110499
Article de catalogue 1: 3042.1131 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 2,2 kg lisibilité 1 g
Numéro d`article ERIKS: 11821766
Article de catalogue 1: 3042.1047 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance compacte jusqu'à 6 kg lisibilité 0,01 g
Numéro d`article ERIKS: 12963178
Article de catalogue 1: 3042.1132 |
Connectez-vous pour voir les prix |