KERN Balance de laboratoire
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance de précision Allround type 572
• Balance universelle – rapide et polyvalente
2 vitesses de pesage réglables.
Commutation unités.
Poids de contrôle pour le calibrage externe (option).
• Facile à utiliser
Afficheur auto-expliquant.
Autres unités de pesée lb, oz, dwt, TL.
Convient aux nombres de pièces de référence 1/5/10/20, plateau en acier inoxydable.
Détermination du pourcentage d'écart par rapport au poids de référence.
• Interface pour l'imprimante et l'ordinateur
Avec interface de données RS 232 C – bidirectionnelle pour l'imprimante et l'ordinateur.
Adaptateur 230 V.
Temps de stabilisation env. 2 s
Température ambiante tolérée +15 °C à +40 °C.
• Hauteur des chiffres de l'écran LCD 18 mm
KERN
Balance de laboratoire jusqu'à 0,161 kg lisibilité 0,001 g
Numéro d`article ERIKS: 11821776
Article de catalogue 1: 3042.1060 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance de laboratoire jusqu'à 0,301 kg lisibilité 0,001 g
Numéro d`article ERIKS: 23951379
Article de catalogue 1: 3042.1026 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance de précision jusqu'à 16,1 kg lisibilité 0,01 g
Numéro d`article ERIKS: 12963177
Article de catalogue 1: 3042.1135 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance de laboratoire jusqu'à 16,1 kg lisibilité 0,10 g
Numéro d`article ERIKS: 23951382
Article de catalogue 1: 3042.1029 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance de laboratoire jusqu'à 24,1 kg lisibilité 0,10 g
Numéro d`article ERIKS: 23951383
Article de catalogue 1: 3042.1030 |
Connectez-vous pour voir les prix |