|
KERN
Balance de précision 8,1 kg 310 x 310 mm
Numéro d`article ERIKS: 11821777
Article de catalogue 1: 3042.1061
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 8.1kg 310x310mm",
"item_id": "gr0000000878431",
"material_number": "11821777",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0013_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 16,1 kg 315 x 305 mm
Numéro d`article ERIKS: 11821778
Article de catalogue 1: 3042.1062
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 16.1kg 315x305mm",
"item_id": "gr0000000880873",
"material_number": "11821778",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0013_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 36,1 kg 310 x 310 mm
Numéro d`article ERIKS: 11821779
Article de catalogue 1: 3042.1063
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 36.1kg 310x310mm",
"item_id": "gr0000000889041",
"material_number": "11821779",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0013_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 36,1 kg 450 x 350 mm
Numéro d`article ERIKS: 11821780
Article de catalogue 1: 3042.1064
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 36.1kg 450x350mm",
"item_id": "gr0000000878624",
"material_number": "11821780",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0013_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 65,1 kg 450 x 350 mm
Numéro d`article ERIKS: 11821781
Article de catalogue 1: 3042.1065
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 65.1kg 450x350mm",
"item_id": "gr0000000881251",
"material_number": "11821781",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0013_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 101 kg 450 x 350 mm
Numéro d`article ERIKS: 11821782
Article de catalogue 1: 3042.1066
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 101kg 450x350mm",
"item_id": "gr0000000873666",
"material_number": "11821782",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0013_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
KERN
Balance de précision 151 kg 450 x 350 mm
Numéro d`article ERIKS: 11821783
Article de catalogue 1: 3042.1067
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "precision scales 151kg 450x350mm",
"item_id": "gr0000000890976",
"material_number": "11821783",
"price": "0",
"item_brand": "kern",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"office supplies",
"item_category3":"scales",
"item_category4": "pr_ec000564_0013_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|