KERN Balance suspendue à mousqueton
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance suspendue, suspension stable
• Suspension stable
Mousquetons acier inoxydable, ouverture 15 mm.
Crochets S acier inoxydable, ouverture env. 25 mm.
Grand écran LCD.
• Fonction Data-Hold
Gel de l'affichage du poids en appuyant sur le bouton Hold pendant 5 sec.
• Tarage
Réinitialisation de l'affichage à 0 lorsque la balance est chargée, par exemple en cas d'ajout et de retrait de liquide dans un réservoir.
• Fonction d'ajustage précise (CAL)
Pour régler la précision.
Poids d'ajustement externe nécessaire (disponible avec un supplément de prix).
• Commutation pour économie d'énergie
Fonction AUTO-OFF au bout de 3 minutes sans modification de charge.
Commutable.
Avec piles Size AA (3x1,5 V).
Durée de service env. 300 heures
KERN
Balance suspendue jusqu'à 50 kg lisibilité 100 g
Numéro d`article ERIKS: 11821807
Article de catalogue 1: 3042.1101 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance suspendue jusqu'à 100 kg lisibilité 200 g
Numéro d`article ERIKS: 11821808
Article de catalogue 1: 3042.1102 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance suspendue jusqu'à 2 00 kg lisibilité 500 g
Numéro d`article ERIKS: 11821809
Article de catalogue 1: 3042.1103 |
Connectez-vous pour voir les prix |