KERN Balance suspendue
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance suspendue, compacte et maniable
• Pratique et compact
Bande de mesure à tirer (100 cm) sur la face inférieure.
Protection anti-surcharge fiable et fonction de tarage.
Coupure automatique après 5 minutes.
• Appareil de mesure à grande précision
Temps de stabilisation 2 sec., livré avec piles.
KERN
Balance suspendue jusqu'à 15 kg lisibilité 20 g
Numéro d`article ERIKS: 23951387
Article de catalogue 1: 3042.1020 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance suspendue jusqu'à 50 kg lisibilité 100 g
Numéro d`article ERIKS: 11819632
Article de catalogue 1: 3042.1043 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Balance suspendue jusqu'à 50 kg lisibilité 50 g
Numéro d`article ERIKS: 23951388
Article de catalogue 1: 3042.1022 |
Connectez-vous pour voir les prix |