KERN Compteuse type CXB
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balance compteuse type CPB
• Modèle entrée de gamme pour les compteurs professionnels avec homologation d'étalonnage
Décompte précis grâce à l'optimisation automatique des références.
Mémoire des sommes pour calculer des chiffres identiques.
Fill-To-Target acoustique : cible atteinte avec un signal.
• Fonctionnement sur accu de série
Durée de service jusqu'à 200 heures, sans rétroéclairage. Temps de charge env. 8 heures.
• étalonnage
Pour les applications nécessitant un étalonnage, commander l'étalonnage, l'étalonnage initial ultérieur n'est pas possible.
Pour l'étalonnage, veuillez indiquer l'adresse complète du lieu d'installation.
Poids de contrôle disponible sur demande.
KERN
Option étalonnage
Numéro d`article ERIKS: 12963184
Article de catalogue 1: 3042.1153 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Compteuse étalonnée lisibilité 1 g
Numéro d`article ERIKS: 12963179
Article de catalogue 1: 3042.1154 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
KERN
Compteuse étalonnée lisibilité 5 g
Numéro d`article ERIKS: 12963180
Article de catalogue 1: 3042.1156 |
Connectez-vous pour voir les prix |