ASECOS Armoire coupe-feu avec 1 porte battante, 1 947 x 564 x 620 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire de sécurité Q30, RAL 1004
• Version robuste dans les largeurs d'amoire 564, 864 et 1164 mm
Corps : plaques spéciales coupe-feu, revêtues de résine de mélamine dans la couleur
gris anthracite (comme RAL 7016)
Portes : en tôle d'acier avec revêtement de poudre en structure ou au choix
avec grande découpe en verre coupe-feu EI 30 suivant
DIN EN 13501-2. Les composants importants pour la technique de sécurité se
trouvent en dehors de l'espace intérieur de l'armoire.
• Utilisation confortable
Portes maniables, bloquables dans chaque position d'ouverture.
Les portes ouvertes se ferment automatiquement en cas d'incendie.
Porte verrouillable avec cylindre.
Avec système de ventilation et d'aération intégré pour le raccordement
NW 75mm) à un échappement d'air technique.
• Aménagement intérieur
En série avec 3 tablettes réglables en hauteur (espacement 32 mm),
Capacité de charge 75 kg (répartie uniformément), bac collecteur conformément à StawaR
avec élément en tôle perforée comme premier niveau de stockage.
• Transport simple
Socle de transport intégré pour le transport interne simple,
Cache socle disponible sur demande.
• Résistance au feu 30 minutes
Armoire de sécurité type 30 pour un stockage de liquides inflammables dans
les locaux de travail suivant DIN EN 14470-1 et TRGS 510.
Certifié GS, conforme CE.
Porte RAL 1004
La Fig. présente la variante en RAL 7035 gris clair
ASECOS
Armoire Q-Classic-30 564 x 1 947 1 porte 3 tablettes, grise
Numéro d`article ERIKS: 12974969
Article de catalogue 1: 3010.8744 |
Prix (Par Unité):
2 338,48 €
|
||
ASECOS
Armoire Q-Classic-30 564 x 1 947 1 porte 3 tablettes, rouge
Numéro d`article ERIKS: 12974970
Article de catalogue 1: 3010.8745 |
Prix (Par Unité):
2 338,48 €
|
||
ASECOS
Armoire Q-Classic-30 564 x 1 947 1 porte 3 tablettes, jaune
Numéro d`article ERIKS: 12974968
Article de catalogue 1: 3010.8743 |
Prix (Par Unité):
2 338,48 €
|