ASECOS Armoire-magasin coupe-feu avec 2 portes battantes et 3 tablettes, 1 968 x 1 196 x 616 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire de sécurité à 2 portes battantes, largeur 1196 mm
• Modèle de haute qualité
Produit de qualité, fabriqué en Allemagne, avec raccord pour ventilation au niveau du toit, raccordement à la terre en série et aides à l'ajustage compensant les irrégularités du sol.
• Fermeture spéciale des portes
À fermeture automatique et à suspension pneumatique avec cylindre profilé, peut être intégré dans le système de verrouillage du bâtiment, avec installation de blocage des portes.
• Dispositif intérieur très sécurisé
Volume intérieur particulièrement grand. Avec 3 tablettes stables (capacité de charge pour 75 kg, en cas de charge répartie uniformément), réglable en hauteur (espacement 32 mm) et bac de rétention suivant StawaR.
• Stockage réglementaire de matières dangereuses dans les locaux de travail
Suivant DIN EN 14470-1 (type 90) et TRGS 510 Annexe 3.
Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !
ASECOS
Armoire S-Classic largeur 1200 2 portes, 3 tablettes, 1 récipient de récupération de fond, grise
Numéro d`article ERIKS: 12974914
Article de catalogue 1: 3010.8589 |
Prix (Par Unité):
3 959,74 €
|
||
ASECOS
Armoire S-Classic largeur 1200, 2 portes, 3 tablettes, 1 récipient de récupération de fond, jaune
Numéro d`article ERIKS: 12974915
Article de catalogue 1: 3010.8590 |
Prix (Par Unité):
3 959,74 €
|