CP Armoire à rayonnages avec 4 tablettes et 12 compartiments
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cp.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire hxlxp 1980x1000x420 mm, avec 4 tablettes
• Structure en tôle d'acier solide
Revêtement par poudre écologique.
Portes avec verrouillage à 3 points.
Serrure à cylindre avec 2 clés.
• Tablettes réglables en hauteur
Tablettes galvanisées réglables par pas de 10 mm.
Capacité de charge : 70 kg/tablette pour une charge répartie de façon uniforme.
• Coloris standard sans supplément de prix
Pour une combinaison unicolore ou bicolore du boîtier et des façades.
• Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.
• 12 bacs à bec PLK 2a bleus
• Au choix avec ou sans portes
![]() |
CP
Armoire à rayonnage 7035/5012 1 980 x 1 000 x 420 mm avec portes, 12 compartiments
Numéro d`article ERIKS: 11824077
Article de catalogue 1: 3047.5678 |
Prix (Par Unité):
613,61 €
|
|
![]() |
CP
Armoire à rayonnage 7035/7035 1 980 x 1 000 x 420 mm avec portes, 12 compartiments
Numéro d`article ERIKS: 11824076
Article de catalogue 1: 3047.5676 |
Prix (Par Unité):
613,61 €
|
|
![]() |
CP
Armoire à rayonnage 7035/7035 1 980 x 1 000 x 420 mm sans portes, 12 compartiments
Numéro d`article ERIKS: 11824075
Article de catalogue 1: 3047.5670 |
Prix (Par Unité):
480,32 €
|