CP Armoire d'appoint pour charges lourdes avec 1 tablette 1000mm de haut
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire charges lourdes RAL 7035 gris clair
Construction sure en tôle d'acier
- Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
- Suspension de porte sur des charnières extérieures (angle d'ouverture env. 180°).
- Porte renforcée (au milieu) avec barre de fermeture masquée.
- Pour les hauteurs 1000 et 2000 mm, dessus de l'armoire avec tapis rainuré en caoutchouc.
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 110 kg avec répartition homogène de la charge.
Charge par travée : 700 kg
Peinture standard
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
CP
Armoire à portes battantes ZL 1 000 x 930 x 500 mm RAL7035
Numéro d`article ERIKS: 12327793
Article de catalogue 1: 3077.1961 |
Prix (Par Unité):
610,96 €
|
||
CP
Armoire à portes battantes ZL 1 000 x 1 200 x 500 mm RAL7035
Numéro d`article ERIKS: 12327796
Article de catalogue 1: 3077.1962 |
Prix (Par Unité):
703,81 €
|