FORMAT Armoire de vestiaire avec pieds
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire vestiaire RAL 7035 gris clair
• Utilisation universelle et fonctionnelle
Armoire vestiaire pour vos vêtements de travail et de tous les jours.
Fonds lisses, faciles à nettoyer.
Tablette avec tringle et 3 crochets par compartiment.
Largeur de compartiment : 300 mm
• Construction solide en tôle d'acier
Fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Ouverture des portes sur la droite.
Au choix avec pieds en plastique noir ou socle en tôle d'acier, 100 mm de haut.
Caisson et portes : RAL 7035 gris clair.
Alternative : caisson RAL 7035 gris clair et portes RAL 5012 bleu clair.
Livraison sans la déco.
Modèle : armoire vestiaire avec pieds
FORMAT
Armoire de vestiaire 2 compartiments 1 800 x 610 x 500 mm gris/gris
Numéro d`article ERIKS: 11820096
Article de catalogue 1: 8502770506 |
Prix (Par Unité):
297,59 €
|