CP Armoire de vestiaire ouverte H 1 950 x L3100 x P 480 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Vestiaire ouvert, gris clair/bleu gentiane
• Construction durable en tôle d'acier
Système modulaire infini.
Armoires équipées à gauche et à droite pour pièces intermédiaires.
• Portes battantes à double paroi
Avec limitateur d'ouverture de porte 90°
Chaque porte avec serrure à cylindre et 2 clés.
• Aménagement
2 tailles de casiers.
Cintres avec suspension spéciale (dissuade les voleurs).
Tablette supérieure et grille à chaussures avec tube carré revêtu en anthracite.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Socle de la même couleur que le caisson.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Livraison
Démonté, avec instructions de montage simples.
Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Vestiaire ouvert comprenant : 1 armoire avec 10 casiers, 1 armoire avec 5 casiers, 1 tablette, 1 tablette supérieure avec 15 cintres, 1 grille à chaussures
CP
Vestiaire ouvert RAL 7035 1 950 x 2 130 x 480 mm, 3 armoires
Numéro d`article ERIKS: 23867218
Article de catalogue 1: 8502195141 |
Prix (Par Unité):
1 629,48 €
|
||
CP
Armoire de vestiaire ouverte 80730-00 7035/5010
Numéro d`article ERIKS: 12963708
Article de catalogue 1: 3037.0439 |
Prix (Par Unité):
1 629,48 €
|