THURMETALL Armoire murale dans des portes coulissantes fermées et panneau arrière perforé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Placard suspendu, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B
• Construction solide en tôle d'acier
Revêtement par poudre bicolore, voir palette de couleurs. Capacité de charge du caisson jusqu'à 50 kg, lorsque la charge est répartie uniformément. Bonne visibilité et accessibilité du contenu grâce à la situation à hauteur des yeux.
• Différentes versions de panneaux arrières
Au choix panneaux arrière lisses ou perforés, avec des trous carrés 10 x 10 mm et espacement de 38 mm ainsi que des fentes verticales pour fixer les marchandises à stocker grâce aux accessoires en option tels que les crochets pour panneau perforé, porte-aérosol, tablettes.
• Modèle
Portes : au choix en tôle pleine ou avec fenêtre en verre acrylique, verrouillable, avec serrure à cylindre et 2 clés. Les roues sur roulement à billes des portes coulissent sans bruit sur des rails de guidage.
• Livraison avec matériel de fixation pour montage mural
Différents types de mur peuvent exiger différents types de matériel de fixation. Il convient d'éclaircir ce point avant le montage !
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
THURMETALL
Placard mural perforé 800 x 2 000 x 300 4040/1060
Numéro d`article ERIKS: 12969520
Article de catalogue 1: 3038.0111 |
Prix (Par Unité):
1 095,68 €
|
||
THURMETALL
Placard mural perforé 800 x 2 000 x 300 7016/7035
Numéro d`article ERIKS: 12969521
Article de catalogue 1: 3038.0112 |
Prix (Par Unité):
1 095,68 €
|