CP Banc de vestiaire double avec panneaux gris clair en plastique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Banc de vestiaire double, assise en plastique gris clair
• Construction solide
En tube d'acier carré et rectangulaire.
Avec revêtement au four solide.
Vissage pour fixation au sol sur demande.
Couleur de structure : RAL 7021 gris-noir.
Autres couleurs standard disponibles sans supplément de prix (voir gamme de couleurs).
• Lattes en bois rabotées de tous les côtés
Pour assise, dossier et barre à crochets.
De profil env. 60x30 mm.
Laqué clair, avec des nuances de couleurs naturelles.
Également disponible avec assise en plastique blanc, gris clair ou gris foncé avec noyau en acier sans supplément de prix.
Couleurs de structure disponibles : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Pieds en plastique réglables en hauteur
Compensation parfaite d'inégalités du sol.
Barre avec crochets double en matière synthétique (recouvert suivant la norme DIN).
• Prêt à utiliser
Livraison en état entièrement prémonté et prêt à poser.
L'illustration affiche le banc de vestiaire double avec assise en bois. Exemple illustré.
CP
Banquette double avec grille L 1 000 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818698
Article de catalogue 1: 8502340047 |
Prix (Par Unité):
843,14 €
|
||
CP
Banquette double avec grille L 1 500 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818699
Article de catalogue 1: 8502340048 |
Prix (Par Unité):
1 059,58 €
|
||
CP
Banquette double avec grille L 2 000 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818700
Article de catalogue 1: 8502340049 |
Prix (Par Unité):
1 466,66 €
|
||
CP
Banquette double sans grille L1000mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818689
Article de catalogue 1: 8502340036 |
Prix (Par Unité):
734,94 €
|
||
CP
Banquette double sans grille L1500mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818690
Article de catalogue 1: 8502340038 |
Prix (Par Unité):
932,00 €
|
||
CP
Banquette double sans grille L 2 000 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818691
Article de catalogue 1: 8502340039 |
Prix (Par Unité):
1 322,93 €
|