CP Banc de vestiaire simple avec panneaux gris clair en plastique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Banc de vestiaire simple, assise gris clair
• Construction solide
En tube d'acier carré et rectangulaire.
Avec revêtement au four solide.
Vissage pour fixation au sol sur demande.
Couleur de structure : RAL 7021 gris-noir.
Autres couleurs standard disponibles sans supplément de prix (voir gamme de couleurs).
• Lattes en bois rabotées de tous les côtés
Pour assise, dossier et barre à crochets.
De profil env. 60x30 mm.
Laqué clair, avec des nuances de couleurs naturelles.
Également disponible avec assise en plastique blanc, gris clair ou gris foncé avec noyau en acier sans supplément de prix.
Couleurs de structure disponibles : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Pieds en plastique réglables en hauteur
Compensation parfaite d'inégalités du sol.
Barre avec crochets double en matière synthétique (recouvert suivant la norme DIN).
• Prêt à utiliser
Livraison en état entièrement prémonté et prêt à poser.
CP
Banquette simple avec grille L 1 000 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818695
Article de catalogue 1: 8502340044 |
Prix (Par Unité):
478,13 €
|
||
CP
Banquette simple avec grille L 1 500 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818696
Article de catalogue 1: 8502340045 |
Prix (Par Unité):
612,18 €
|
||
CP
Banquette simple avec crochet L 1 000 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818686
Article de catalogue 1: 8502340032 |
Prix (Par Unité):
428,07 €
|
||
CP
Banquette simple avec crochet L 1 500 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818687
Article de catalogue 1: 8502340033 |
Prix (Par Unité):
558,87 €
|
||
CP
Banquette simple avec crochet L 2 500 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818688
Article de catalogue 1: 8502340035 |
Prix (Par Unité):
764,05 €
|
||
CP
Banquette simple avec grille L 2 000 mm avec dossier en plastique
Numéro d`article ERIKS: 11818697
Article de catalogue 1: 8502340046 |
Prix (Par Unité):
822,19 €
|