CP Grande armoire à tiroirs et 2 portes battantes
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cp.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire à outils grand volume RAL 7035 gris clair
• Construction sure en tôle d'acier
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte sur des charnières extérieures (angle d'ouverture env. 180°).
Porte renforcée (au milieu).
Dessus de l'armoire avec tapis rainuré en caoutchouc.
• 3 tiroirs
Extraction : 100 %.
Capacité de charge : 50 kg.
Au choix avec 3 tiroirs en bas dans le caisson.
• 2 tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
• Peinture standard
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
![]() |
CP
Armoire d'appoint avec portes 8821-5035 7035/5010
Numéro d`article ERIKS: 12963813
Article de catalogue 1: 3077.2313 |
Prix (Par Unité):
1 057,09 €
|
|
![]() |
CP
Armoire d'appoint avec portes 8830-5035 7035/5012
Numéro d`article ERIKS: 12963820
Article de catalogue 1: 3077.2316 |
Prix (Par Unité):
1 076,47 €
|
|
![]() |
CP
Armoire d'appoint 6 tiroirs 1 000 mm x 1 200 mm x 400 mm RAL7035
Numéro d`article ERIKS: 12327795
Article de catalogue 1: 3077.1971 |
Prix (Par Unité):
1 076,47 €
|
|
![]() |
CP
Armoire d'appoint 6 tiroirs 1 000 mm x 1 200 mm x 500 mm RAL7035
Numéro d`article ERIKS: 12327798
Article de catalogue 1: 3077.1972 |
Prix (Par Unité):
1 151,28 €
|