LISTA Armoire 27x27E (L 564 x P 572 x H 850mm), 4 tiroirs avec serrure à barillet
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire à tiroirs 27x27 U, hauteur 850 mm, avec 4 tiroirs
• Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
LISTA
Armoire tiroir 27x27E H850mm-8 tir-bleu Cylindre
Numéro d`article ERIKS: 11887336
Article de catalogue 1: 14.250.010 |
Prix (Par Unité):
1 143,39 €
|
||
LISTA
Armoire tiroir 27x27E H850mm-7 tir-bleu Cylindre
Numéro d`article ERIKS: 11887334
Article de catalogue 1: 14.252.010 |
Prix (Par Unité):
1 063,30 €
|
||
LISTA
Armoire tiroir 27x27E H850mm-8 tir-gris Cylindre
Numéro d`article ERIKS: 11887337
Article de catalogue 1: 14.250.020 |
Prix (Par Unité):
1 143,39 €
|