ProductPage

LISTA Boîtier 27x27E - (L 564 x D 572 mm) avec serrure à barillet

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Caisson vide pour armoire à tiroirs 27x27 U, gris clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x572 mm (27x27 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x459 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Couleur
Largeur (mm): 564
Hauteur (mm)
Profondeur (mm): 572
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 283 R5012 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 283 R5012 Numéro d`article ERIKS: 12680831

Article de catalogue 1: 71.070.010

Article de catalogue 2: 71.070.010

 
Prix (Par Unité):
273,06 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 383 R7035 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 383 R7035 Numéro d`article ERIKS: 12680834

Article de catalogue 1: 71.071.020

Article de catalogue 2: 71.071.020

 
Prix (Par Unité):
279,97 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 383 R5012 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 383 R5012 Numéro d`article ERIKS: 12680833

Article de catalogue 1: 71.071.010

Article de catalogue 2: 71.071.010

 
Prix (Par Unité):
279,97 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 533 R7035 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 533 R7035 Numéro d`article ERIKS: 12680836

Article de catalogue 1: 71.072.020

Article de catalogue 2: 71.072.020

 
Prix (Par Unité):
299,14 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 700 R5012 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 700 R5012 Numéro d`article ERIKS: 12680839

Article de catalogue 1: 71.074.010

Article de catalogue 2: 71.074.010

 
Prix (Par Unité):
332,41 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 800 R5012 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 800 R5012 Numéro d`article ERIKS: 12680841

Article de catalogue 1: 71.075.010

Article de catalogue 2: 71.075.010

 
Prix (Par Unité):
344,67 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 850 R5012 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 850 R5012 Numéro d`article ERIKS: 12680843

Article de catalogue 1: 71.076.010

Article de catalogue 2: 71.076.010

 
Prix (Par Unité):
364,11 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 1000 R7035 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 1000 R7035 Numéro d`article ERIKS: 12680846

Article de catalogue 1: 71.077.020

Article de catalogue 2: 71.077.020

 
Prix (Par Unité):
392,95 €
Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 1000 R5012 LISTA Caisson à tiroirs 27 x 27E boîtier 2727E 1000 R5012 Numéro d`article ERIKS: 12680845

Article de catalogue 1: 71.077.010

Article de catalogue 2: 71.077.010

 
Prix (Par Unité):
392,95 €
Couleur
Largeur (mm): 564
Hauteur (mm)
Profondeur (mm): 572
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)