|
LISTA
Tiroir 75kg - 27x36E - FH75mm - rouge
Numéro d`article ERIKS: 12531518
Article de catalogue 1: 72.028.070
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "drawer 75kg - 27x36e - fh75mm - red",
"item_id": "gr0000001100642",
"material_number": "12531518",
"price": "124.23",
"item_brand": "lista",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"cabinets",
"item_category4": "pr_rc0036_0598_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drawer 75kg - 27x36e - fh75mm - red",
"item_id": "gr0000001100642",
"material_number": "12531518",
"price": "124.23",
"item_brand": "lista",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"cabinets",
"item_category4": "pr_rc0036_0598_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
LISTA
Tiroir 75kg - 27x36E - FH100mm - rouge
Numéro d`article ERIKS: 12531519
Article de catalogue 1: 72.030.070
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "drawer 75kg - 27x36e - fh100mm - red",
"item_id": "gr0000001099561",
"material_number": "12531519",
"price": "132.52",
"item_brand": "lista",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"cabinets",
"item_category4": "pr_rc0036_0598_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drawer 75kg - 27x36e - fh100mm - red",
"item_id": "gr0000001099561",
"material_number": "12531519",
"price": "132.52",
"item_brand": "lista",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"cabinets",
"item_category4": "pr_rc0036_0598_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
LISTA
Tiroir 75kg - 27x36E - FH150mm - rouge
Numéro d`article ERIKS: 12531520
Article de catalogue 1: 72.034.070
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "drawer 75kg - 27x36e - fh150mm - red",
"item_id": "gr0000001100342",
"material_number": "12531520",
"price": "137.95",
"item_brand": "lista",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"cabinets",
"item_category4": "pr_rc0036_0598_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drawer 75kg - 27x36e - fh150mm - red",
"item_id": "gr0000001100342",
"material_number": "12531520",
"price": "137.95",
"item_brand": "lista",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"cabinets",
"item_category4": "pr_rc0036_0598_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|