ProductPage

PARAT Coffre à roulettes CLASSIC

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Finition : en plastique X-ABS robuste, résistant à la température, résistant aux rayures et à la rupture, noir, avec des planches à outils très stables de Con-Pearlpour la résistance aux rayures, la stabilité des formes et la résistance à l'humidité, à la graisse et aux produits chimiques, ainsi qu'un mécanisme d'extension télescopique stable à 4 voies avec revêtement par poudre et des roues extra-larges recouvertes de caoutchouc.
Très stable grâce à l'empattement large.
Plateau de fond séparable d'une hauteur de 58 mm.
Avec charnières métalliques galvanisées et verrouillables, le coffret peut porter jusqu'à 40 kg, double cadre en aluminium.
Verrouillable avec 2 serrures cylindriques.
Modèle portable, même en avion.
Livré sans contenu.

Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Couleur
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Valise a outils CLASSIC avec roulettes 470x200x360mm PARAT Valise a outils CLASSIC avec roulettes 470x200x360mm Numéro d`article ERIKS: 23195084

Article de catalogue 1: 73920005

Article de catalogue 2: 73920005

 
Prix (Par Unité):
472,05 €
Valise a outils CLASSIC avec roulettes 575x220x425mm PARAT Valise a outils CLASSIC avec roulettes 575x220x425mm Numéro d`article ERIKS: 12057016

Article de catalogue 1: 73920010

 
Prix (Par Unité):
653,88 €
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Couleur
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)