GEDORE Établi mobile type 1504
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Établi roulant type 1504
Modèle : carrosserie rigide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs ouvrant d'un côté (pouvant tous être cloisonnés individuellement), extraction totale, glissière à cage à billes, blocage en position médiane et en fin de course ainsi que verrouillage empêchant l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement. L'équipement de base comprend 10 séparateurs longitudinaux et 2 séparateurs transversaux ainsi que 2 boîtes intercalaires. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Derrière une porte en métal verrouillable se trouve un grand espace de rangement qui peut être divisé avec une étagère. Plan de travail en hêtre multiplex de 30 mm d'épaisseur. Très stable grâce à l'essieu AR à voie large et aux 2 grandes roues haute performance débordant sur les deux côtés, 2 roues pivotantes, avec frein tournant sur un côté (arrêt total) pour une assise stable dans toutes les directions.
Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu GEDORIT, tiroirs et portes argentés GEDORIT.
Remarque : cadenas voir (réf. 7356).