STANLEY Sac à dos pour outillage FatMax® type 95-611
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Sac à dos à outils pour transporter vos outils en toute sécurité, les mains libres
Matériau durable : 600 x 600 deniers
Châssis renforcé, reste debout pour faciliter l'accès aux outils, que le sac soit ouvert ou fermé
Bandoulières et bretelles rembourrées et perméables à l'air
Compartiment séparé avec couche de protection supplémentaire pour ordinateur portable ou outils électriques
Double zip
Compartiments de rangement pratiques et boucles à l'extérieur du sac à dos
Capacité de charge : 25 kg
Dimensions (cm) : 36 x 27 x 46
STANLEY
1-95-611 FatMax Sac à Dos pour Outils
Numéro d`article ERIKS: 12428103
Article de catalogue 1: 1-95-611 |
Prix (Par Unité):
78,61 €
|