Présentoir Softline MSK
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Vitrine Softline MSK
• Profilé Softline moderne
Couleur alu argent anodisé.
• Construction robuste
Verre acrylique anti-chocs.
Battant rotatif latéral en tant que porte tout en verre, verrouillable.
• Vie intérieure pratique
Paroi magnétique, blanche (avec 4 aimants).
Adapté aux affichages DIN A4.
• Montage simple
Pour un montage mural, intérieur, uniquement 22 mm de profondeur.
Profondeur intérieure utile 10 mm.
• Envoi dans un cartonnage recyclable, résistant à la rupture
Vitrine d'affichage SSK 8 couleur aluminium argenté, anodisée
Numéro d`article ERIKS: 12970147
Article de catalogue 1: 3055.1109 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Vitrine d'affichage SSK 12 couleur aluminium argenté, anodisée
Numéro d`article ERIKS: 12970115
Article de catalogue 1: 3055.1107 |
Connectez-vous pour voir les prix |