Tableau magnétique pour écrire et afficher surface laquée
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tableaux SP
• Tableaux magnétiques avec surface vernie
Utiliser des marqueurs qui sont effaçables à sec.
Avec cadre en aluminium circulaire et angles fixes, arrondis sur les bords, en matière synthétique ABS.
Paroi arrière en métal, dissimulée.
• Idéal pour le bureau, le poste de travail à la maison ou le secteur privé
Casier d'un seul tenant.
Différentes tailles.
Matériel de fixation inclu.
Tableau blanc standard 600 x 450 mm
Numéro d`article ERIKS: 11819709
Article de catalogue 1: 3070.4658 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Tableau blanc standard 1 200 x 900 mm
Numéro d`article ERIKS: 11819711
Article de catalogue 1: 3070.4662 |
Connectez-vous pour voir les prix |