FORMAT Armoire en acier universelle h 950 mm x l 940 mm x p 400 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
FORMAT armoire acier universelle
• Armoire verrouillage pour toutes les utilisations
Portes battantes avec poignée ronde à 3 pênes et 2 clés.
• Étagères variables
4 étagères galvanisées, réglables par pas de 30 mm.
Capacité de charge d'env. 50 kg par étagère (charge répartie uniformément).
• Disponible en deux couleurs
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson en RAL 7035 gris clair, portes en RAL 5012 bleu clair.
• Dimensions H 1950 xl 940 xP 400 mm.
Livraison sans la déco.
FORMAT
Tablette galvanisée 927 x 352 x 24 mm
Numéro d`article ERIKS: 11824027
Article de catalogue 1: 8503058236 |
Prix (Par Unité):
24,50 €
|
||
FORMAT
Armoire universelle grise RAL7035 1 950 x 940 x 400 mm 4 tablettes, galvanisée
Numéro d`article ERIKS: 11824025
Article de catalogue 1: 8503058234 |
Prix (Par Unité):
360,43 €
|