ProductPage

META CLIP rayonnage emboîtable 150 (étagère de base) 2000 x 1000 x ... galvanisé complet avec 5 tablettes

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


META CLIP Rayonnage à amboîter

  • Rayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre riveté
  • avec pieds en acier chevillables
  • Tablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur

Largeur (mm): 1000
Modèle: CLIP 150
Hauteur (mm): 2000
Nombre de places: 5
Couleur: Galvanisé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Rack à emboîtement CLIP V150 GF galvanisé 2 000 x 1 000 x 300 mm META Rack à emboîtement CLIP V150 GF galvanisé 2 000 x 1 000 x 300 mm Numéro d`article ERIKS: 12244219

Article de catalogue 1: 8503324459

Article de catalogue 2: 176530

 
Prix (Par Unité):
228,16 €
Rack à emboîtement CLIP V150 GF galvanisé 2 000 x 1 000 x 400 mm META Rack à emboîtement CLIP V150 GF galvanisé 2 000 x 1 000 x 400 mm Numéro d`article ERIKS: 12328421

Article de catalogue 1: 8503324461

 
Prix (Par Unité):
246,55 €
Rack à emboîtement CLIP V150 GF galvanisé 2 000 x 1 000 x 600 mm META Rack à emboîtement CLIP V150 GF galvanisé 2 000 x 1 000 x 600 mm Numéro d`article ERIKS: 12244222

Article de catalogue 1: 8503324465

Article de catalogue 2: 176536

 
Prix (Par Unité):
284,29 €
Rayonnage emboîtable CL V150 GF 2 000 x 1 000 x 500 mm galvanisé META Rayonnage emboîtable CL V150 GF 2 000 x 1 000 x 500 mm galvanisé Numéro d`article ERIKS: 12304204

Article de catalogue 1: 8503324463

Article de catalogue 2: 176534

 
Prix (Par Unité):
265,51 €
Largeur (mm): 1000
Modèle: CLIP 150
Hauteur (mm): 2000
Nombre de places: 5
Couleur: Galvanisé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)